3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立電気計器EVSEアダプタ
RoHS
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする。試験用アダプタ。測定器との接続で各種試験をスマートに実施!。充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能。測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能。オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書 適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40) 定格電圧(V)最大AC250 定格周波数(Hz)50/60 使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境高度2000m以下 保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53 電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 動画あり
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体SDカード (2GB) 表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリーフラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン40~70Hz 電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む) 表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ