カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(4)
  • KOA(1,063)
  • RS PRO(1,345)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,112)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • 富士電機(11)
  • ケニス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(788)
  • ARCOLECTRIC(399)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(168)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチファンクションテスタ 共立電気計器マルチファンクションテスタ共立電気計器
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相オートメモリ機能Bluetooth接続による専用アプリとの連携EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt測定電圧(V)2~600RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
【レンタル】電気備品定期点検試験器 共立電気計器【レンタル】電気備品定期点検試験器共立電気計器
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電動工具・電気機器の漏電、断線点検に! 簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル
電気備品定期点検試験機 共立電気計器電気備品定期点検試験機共立電気計器
89,980税込98,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計共立電気計器
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g)約220(電池を含む)規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC)電源単3乾電池適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上交流電圧(V)5~300(45~65Hz)直流電圧(V)±5~300インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)Bluetooth4.0LE
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら