「棒クリップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017)
コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)約1000(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100
確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC5550/1分間
電動工具・電気機器の漏電、断線点検に!
簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本
測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms
質量(g)約930※電池含む
適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2
定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200
電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15
測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500
短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下
開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下
サービス分類レンタル
関連キーワード