カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • マザーツール(10)
  • アズワン(9)
  • カスタム(7)
  • Tenmars(5)
  • 三和電気計器(2)
  • トプコン(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • トプコンテクノハウス(2)
  • A&D(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • コニカミノルタセンシング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照度計 校正書付き」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計共立電気計器
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら