「相表示クリップ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音
付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7
コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)
測定周波数範囲(Hz)45~66
測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能
使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4
測定原理静電誘導方式
使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)
表示機能LEDライトアップ機能
保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)
被測定導体径Φ2.4~30mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36
使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続)
電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認。相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能。測定電圧AC110~600V。測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き。測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書
測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)
質量(g)約350(コード除く)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2
コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)
連続使用可能時間AC501V以上 5分以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40
ヒューズ0.5A/600V
RoHS指令(10物質対応)対応