「絶縁測定メガー3161a」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応