カテゴリ

  • 測定用品(227)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(6)
  • 第一計器(157)
  • 三菱電機(43)
  • 山本計器(14)
  • 長野計器(202)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • 日新計器(8)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三和電気計器(130)
  • 廣杉計器(2,045)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • マリンテック(265)
  • 大菱計器製作所(234)
  • 旭計器工業(181)
  • 安立計器(117)
  • 理研計器(65)
  • 高島計器(65)
  • ノーブランド(58)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(56)
校正証明書
  • 付き(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端アタッチメント(3個) 共立電気計器先端アタッチメント(3個)共立電気計器
929税込1,022
1セット(3個)
翌々日出荷
先端アタッチメント 3個セット
適合機種8331RoHS指令(10物質対応)対応
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器3Pブレーカ端子用アダプタ共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
バナナΦ4メス-メスアダプタ 共立電気計器バナナΦ4メス-メスアダプタ共立電気計器
929税込1,022
1個
40日以内出荷
バナナΦ4 メス-メスアダプタ
適合機種8331RoHS指令(10物質対応)対応
リモートユニット(ID.6~8) 共立電気計器リモートユニット(ID.6~8)共立電気計器
8,298税込9,128
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートユニット(ID.2~5) 共立電気計器リモートユニット(ID.2~5)共立電気計器
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
寸法(mm)240(L)×115 (W)×80 (D)mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
7,298税込8,028
1個
当日出荷
仕様KEW 4105DLBT-H用トラスコ品番216-8176
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番136-5678適合機種71037150
先端金具セット 共立電気計器先端金具セット共立電気計器
899税込989
1個
当日出荷
仕様SDカード2GBトラスコ品番653-6384
リード線 共立電気計器リード線共立電気計器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様リード線トラスコ品番653-6386
先端金具 共立電気計器先端金具共立電気計器
639税込703
1個
当日出荷
仕様先端金具、モールドトラスコ品番216-8180
ショルダーパッド 共立電気計器ショルダーパッド共立電気計器
899税込989
1個
9日以内出荷
適合機種6514BTRoHS指令(10物質対応)対応
リモートスイッチ付測定プローブ 共立電気計器リモートスイッチ付測定プローブ共立電気計器
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
適合機種6514BT寸法(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤用コード 共立電気計器配電盤用コード共立電気計器
5,498税込6,048
1セット(3色)
9日以内出荷
適合機種6514BT寸法(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
可搬形発電機漏電リレーテスタ 共立電気計器可搬形発電機漏電リレーテスタ共立電気計器
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
先端金具(ロング) 共立電気計器先端金具(ロング)共立電気計器
799税込879
1個
翌日出荷
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ハードケース
適合機種3125B寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×315 ×125RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×350×100RoHS指令(10物質対応)対応
先端金具 共立電気計器先端金具共立電気計器
929税込1,022
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L型プローブ 共立電気計器L型プローブ共立電気計器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
L型プローブ
適合機種6041BT寸法(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計共立電気計器
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V)付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別)質量(g)約230(電池含む)適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ)使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2測定電圧(V)(定格)50/125/250/500短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120%RoHS指令(10物質対応)対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器ACデジタルクランプメータ共立電気計器
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長さ(mm)326幅(mm)133奥行(mm)89
電圧測定用コード 共立電気計器電圧測定用コード共立電気計器
3,998税込4,398
1セット(3色)
9日以内出荷
赤/黄/黒コード長さ(mm)各1500
Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器Bluetooth搭載クランプパワーメータ共立電気計器(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz)付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書周波数(Hz)50/60(有効)適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2連続使用時間(時間)約58機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフインターフェースBluetooth(R)Ver.5.0表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0%使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線被測定導体径Φ55mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル照度計共立電気計器
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
携帯用ケース 共立電気計器携帯用ケース共立電気計器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
携帯用ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 共立電気計器ハードケース共立電気計器
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ハードケース
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)300×315×125RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングバッグ 共立電気計器キャリングバッグ共立電気計器
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
キャリングバッグ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×260×250RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトケース 共立電気計器ソフトケース共立電気計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
携帯用ケース
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×217×86
ヒューズ 16A/250V 共立電気計器ヒューズ 16A/250V共立電気計器
479税込527
1個
当日出荷
適合機種6206種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)16サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
充電器 共立電気計器充電器共立電気計器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AC100-240V (50/60Hz) 対応
適合機種3124Aコード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
逆接地アダプタ 共立電気計器逆接地アダプタ共立電気計器
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
逆接地アダプタ
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 共立電気計器ACアダプタ共立電気計器
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
ACアダプタ
適合機種5050RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタケーブル 共立電気計器プリンタケーブル共立電気計器
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
プリンタケーブル
適合機種6206コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
単相200V専用コードセット 共立電気計器単相200V専用コードセット共立電気計器
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
単相200V専用コードセット
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
延長コードアダプタ 共立電気計器延長コードアダプタ共立電気計器
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
延長コードアダプタ
適合機種6206コード長さ(m)0.72RoHS指令(10物質対応)対応
主電源コード 共立電気計器主電源コード共立電気計器
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
主電源コード
適合機種6206コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら