カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 電気測定(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • ライン精機(1)
  • 古里精機製作所(1)
  • 東京ニホス(1)
  • エスコ(6)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • テクロック(2)
  • RS PRO(12)
  • Baumer(8)
  • SK(新潟精機)(5)
  • TEDEA HUNTLEIGH(5)
  • 東京測器研究所(4)
  • SICK(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • イマダ(2)
  • A&D(2)
  • 大菱計器製作所(2)
  • 熱研(2)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長さ測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器3Pブレーカ端子用アダプタ共立電気計器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)適合対応ブレーカサイズ:30~250AF質量(g)約230外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600Vコード長さ(m)1.5使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計共立電気計器
76,980税込84,678
1台ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)電源単3乾電池適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
高さ測定器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら