「電気自動車充電器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする。試験用アダプタ。測定器との接続で各種試験をスマートに実施!。充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能。測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能。オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書
適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40)
定格電圧(V)最大AC250
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境高度2000m以下
保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53
電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード