カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(27)
  • JFEアドバンテック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エレコム(19)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • 八幡ねじ(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • 本多電子(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 空研(13)
  • マキタ(12)
  • エスコ(11)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • VISHAY(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Pケース」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気備品定期点検試験機 共立電気計器電気備品定期点検試験機共立電気計器
89,980税込98,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントテスタBluetooth搭載(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付) 共立電気計器コンセントテスタBluetooth搭載(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)共立電気計器
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
コンセントテスタ 共立電気計器コンセントテスタ共立電気計器
47,980税込52,778
1セット
7日以内出荷
瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正
Bluetooth搭載 コンセントテスタ 共立電気計器Bluetooth搭載 コンセントテスタ共立電気計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36
コンセントテスタ 共立電気計器コンセントテスタ共立電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36アズワン品番64-8577-91
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS) 共立電気計器漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ(RMS)共立電気計器(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下耐電圧(V)AC3700/1分間
AC/DCクランプメータ 共立電気計器AC/DCクランプメータ共立電気計器
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)周波数範囲(Hz)DC、40~2k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC750/1分間
アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書質量(g)約1000(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC5550/1分間
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書交流電圧(V)600抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)周波数範囲(Hz)40~400使用電池006P(9V)×1記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)分解能0.1mA(最小)連続使用時間(時間)約60周波数範囲(Hz)40~1K使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ68mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
交直両用クランプメータ 共立電気計器交直両用クランプメータ共立電気計器
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
交流用クランプメータ(デジタル) 共立電気計器交流用クランプメータ(デジタル)共立電気計器
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら