竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
EV普通充電器(EVSE)の動作チェックを簡単にする。試験用アダプタ。測定器との接続で各種試験をスマートに実施!。充電コネクタに接続することでアダプタが自動車を模擬、充電器の動作シミュレーションが可能。測定端子に試験器を接続することで、自動車が接続された状態にて充電器の電気的な試験を簡単に実施可能。オシロスコープ等により、信号解析が可能なCP信号出力端子を搭載
付属品9202(携帯用ケース)/取扱説明書
適合規格IEC61010-1,IEC61010-2-030CATⅡ250V/ IEC60529(IP40)
定格電圧(V)最大AC250
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲0~40℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
使用環境高度2000m以下
保存温湿度範囲-10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】172×105×57/【プラグ部】175×60×53
電源プラグSAEJ1772/ IEC62196-2type1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード