カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • マザーツール(11)
  • エスコ(10)
  • 長谷川電機工業(10)
  • A&D(9)
  • カシオ計算機(7)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 横河計測(4)
  • testo(テストー)(4)
  • シンワ測定(3)
  • SOROAD(3)
  • 保土ヶ谷電子販売(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • タニタ(2)
  • Canon(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr44 寿命」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高低圧検電器 共立電気計器高低圧検電器共立電気計器(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から28日以内出荷
高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下使用周波数(Hz)50/60共用RoHS指令(10物質対応)対応高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
ペン型テスタ 共立電気計器ペン型テスタ共立電気計器(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ