ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12
材質紙
質量(g)400
表示内容上下赤ライン
ラベル枚数(1巻当り)1000
TKG品番9-1553-0204
TKG品番(2017)6-1376-0204
1セット(1000枚×10巻)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-7850
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付
厚さ(mm)約0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上シリコーンゴム
質量(g)300
包装形態チャック付袋
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番137-5848
厚さ(mm)1.1
材質/仕上天然ゴム
色ネイビー/ワインレッド
質量(g)15
厚さ1.1mm
穴数4
番手#55×16
折径(mm)220
切り幅(mm)16
1袋(2本)
¥429
税込¥472
当日出荷
腰痛の予防や治療のトレーニングとしてもご活用いただけます。個人の筋力・体力に合わせてチューブの強さが調節できます。
材質ラテックス
長さ(m)3
新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。
シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力!
中にはカラフルな輪ゴムが入っています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
内径(Φmm)38
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性を付加した野菜結束テープのオリジナル品です。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用すると、さらに作業性がアップします。
寸法(幅Wmm×長さLm)18×50
ケース入数(個)50
オーバンド ゴールド缶が新登場。
カラフルな輪ゴムが8色ミックスされていて中身もゴージャスに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色ミックス(チョコレート/バイオレット/ピンク/レッド/オレンジ/イエロー/ライトグリーン/ライトブルー)
内径(Φmm)38
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(20缶×30g)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード