ビニタイを自動で簡単に結束することができます。軽いタッチでしっかり結束します。ポリ芯のビニタイも使用できます。
用途農産物、食品関連の袋口の結束に。
トラスコ品番137-1483
長さ(mm)600
幅(mm)130
質量(kg)4.5
電源AC100V(50/60Hz)/20W
能力40(個/分)
最大結束径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×600×280
結束範囲(Φmm)10
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
関連キーワード