カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • ゲートバルブ(18)
絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 桑名金属工業(16)
  • 東洋バルヴ(1)
  • SMC(2)
  • アスベル(23)
  • コロプラスト(16)
  • 岩崎工業(4)
  • 福井クラフト(3)
  • LEC(レック)(2)
  • 用美(ヤマコー)(2)
  • ユニット(1)
  • 国際化工(1)
  • オーエスケー(1)
  • コンバテックジャパン(1)
  • OptimHal(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(9)
  • 40(9)
  • 50(15)
  • 65(10)
  • 80(10)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(4)
  • 300(4)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
  • フランジ形(11)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(18)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 0.88(2)
  • 1.0(4)
  • 1.2(2)
  • 1.4(7)
  • 2.0(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
0.2・0.5・0.7・0.88・1.0・1.2・1.4・2.0・2.2・2.5・2.8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕切弁」の検索結果

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁 大和バルブ青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁大和バルブ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kフランジ形仕切弁 大和バルブ青銅10Kフランジ形仕切弁大和バルブ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
JIS準拠品
材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0バルブ種類ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブ黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
弁棒非上昇式
材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁大和バルブ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403又はSUS410接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403又はSUS410バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブ鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
青銅10Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形仕切弁大和バルブ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁 大和バルブ青銅5Kねじ込み形仕切弁大和バルブ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
仕切り特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら