14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)SS400 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(フタ)SUS403 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)C3771BD 材質(フタ)FC200 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)S28C 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)SS400 材質(弁体)S28C 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 バルブ種類スイングチェッキ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(フタ)FCD450-10 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CF バルブ種類スイングチェッキ
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FCD-S 材質(シート)SUS403 接続フランジ 材質(ガスケット)H1215 材質(フタ)SCS1 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-4 バルブ種類リフトチェッキ
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SUS403 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材マレアブル鋳鉄 バルブ種類リフトチェッキ
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406 接続(管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2 バルブ種類スイングチェッキ
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 バルブ種類スイングチェッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体の逆流を防ぎます。
用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。 材質本体材料:CAC406 最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水) 適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 バルブ種類スイングチェッキ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3771BE バルブ種類スイングチェッキ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)