「80a 10k」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)FC200
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)CAC406
接続ねじ込み
JIS規格JIS B 2011
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0
素材青銅
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト
寸法D(mm)55
接続(管)ウェハー
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0
バルブ種類ウェハーチェッキ
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FC200
材質(シート)CAC406
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ゲートバルブ
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-3
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(フタ)FC200
材質(弁体)CAC406
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
用途給水用
仕様スプリング仕様、衝撃吸収式
形状その他
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)55
接続方式JIS 10K フランジ
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
使用流体空気・脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ウェハーチェッキ
JIS準拠品
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403又はSUS410
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-5
材質(弁棒)SUS403又はSUS410
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(フタ)SS400
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類スイングチェッキ
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4
バルブ種類ハンマレスチェッキ
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6700
アズワン品番67-5578-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:10●呼び径B:3/8●面間(mm):44●高さ(mm):98●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6695
アズワン品番67-5578-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6698
アズワン品番67-5578-28
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688
アズワン品番67-5578-27
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699
アズワン品番67-5578-29
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6692
アズワン品番67-5578-26
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6691
アズワン品番67-5578-25
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●面間(mm):56●高さ(mm):100●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6690
アズワン品番67-5578-24
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA
使用温度範囲(℃)-20~200
接続(管)ウェハー
使用流体湯水
最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃)
バルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード