カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • 大和バルブ
  • 河村電器産業(5)
  • 日本冶金工業(5)
  • イスカル(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • MICROCHIP(3)
  • bitstrong(3)
  • アシックス(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 日本甜菜製糖(2)
  • フリッツメディコ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • 西田製作所(1)
  • NTツール(1)
  • HASCO(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • スバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp304」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブコアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ウィンジョブ cp304特集