2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.04A 均等荷重(kg)800 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)155×155 傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

scinics(サイニクス)シェーキングミキサー
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く) 電源AC100V 50/60Hz 0.05A 均等荷重(kg)1500 モーターDCモータ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180 タイマー0~60分または連続 振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変) 振盪台寸法(mm)310×155 傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷