スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0~60℃)に最適。
撹拌容量(mL)100~1000
質量(kg)0.2
構造防水密閉シリコンモールド
モーター薄型DCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×23
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
回転数(min-1[r.p.m])1000~2500
質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.4A
モーターDCモータ・定電圧制御
振幅(mm)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。
過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。
酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-3~60
本体寸法(mm)147×285×326
外寸(mm)約525×340×210(水槽)
本体質量(kg)約7.2
ヒーターSUSスパイラルシース 500W
冷凍機超小型DCインバーター式
温度制御方式PID制御
冷媒R134a
冷却能力(W)180(25℃時)
有効槽内寸法(mm)280×280~300
撹拌方式縦型水中噴流撹拌
液量(L)約14(有効)
温度調節精度(℃)±0.1~±0.2
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
角度(°)撹拌:45(固定)
速度撹拌:60~180往復/分
角度可変水平~45°/垂直~45°
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)
タイマー0~60分または連続
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000
付属品アルミプレート
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz 0.03A
制御方式IC回路定電圧可変制御
出力電圧(V)0~4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60
出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
質量(kg)6.7(アルミブロック除く)
電源AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60
分解能(℃)0.1
温度精度±0.1~±0.4℃
冷却方式ぺルチェ素子
加熱方式セラミックヒータ
温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
仕様冷熱源:ペルチェモジュール
質量(kg)約2.5
電源AC100V 50/60Hz 1A
温度範囲(℃)0~105
温度精度±0.1℃
温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)
温度精度±0.2℃
温度制御方式デジタルPID制御
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.05A
均等荷重(kg)1500
モーターDCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180
タイマー0~60分または連続
振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)
振盪台寸法(mm)310×155
傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
均等荷重(kg)800
モーターDCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180
タイマー0~60分または連続
振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)
振盪台寸法(mm)155×155
傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃
温度制御方式デジタルPID
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
質量(kg)約2.5
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く)
消費電力(W)約10
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
回転速度(min-1[r.p.m])1~12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
材質(プレート)アルミ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000
付属品アルミプレート
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz 0.03A
制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)
出力電圧(V)0~4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60
出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)
温度精度±0.2℃
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
温度設定範囲(℃)0~105
仕様冷熱源:ペルチェモジュール
低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)5~45
電源AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
関連キーワード