使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な傘をしっかり守る!。<特長>・ダイヤル式ロックで盗難防止に!・本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。・ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。<取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸>U字型部品(大):幅28m/m 厚み24.5m/m・(小):幅25.5m/m 厚み17m/m。<非対応自転車種>BRIDGESTONE(ブリヂストン)製 、 bikke MOB(ビッケ・モブ)Panasonic(パナソニック)製 、ギュット・クルームR・EX、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26。※フロントチャイルドシート付自転車には対応しておりません※
用途材質:本体/ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅50×長さ146×高さ70mm。重量:(約)38g
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード