8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質スチール 対応パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S806 ケーブルロック MasterLOCK 動画あり
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして ケーブル長(m)1.8 本体厚さ(mm)33 対応パドロック対応数:4 本体高さ(mm)69 穴径(mm)8 本体幅(mm)73 ケーブル径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 高さ(mm)45 つる径(Φmm)6 言語表示日本語 材質(ツル)絶縁材 ツル長(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)35 高さ(mm)48 つる径(Φmm)5 言語表示日本語 材質(ツル)ステンレス鋼 ツル長(mm)38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S2394 ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK 動画あり
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm)52.7 幅(mm)30.2 厚さ(mm)17.7 適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。 適合パドロック:8個 材質アルミニウム 取付穴径(Φmm)パドロック:7 適合穴径(Φmm)6.5
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷