3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S2394 ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK 動画あり
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm)52.7 幅(mm)30.2 厚さ(mm)17.7 適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

S806 ケーブルロック MasterLOCK 動画あり
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして ケーブル長(m)1.8 本体厚さ(mm)33 対応パドロック対応数:4 本体高さ(mm)69 穴径(mm)8 本体幅(mm)73 ケーブル径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
欠品中