「南京錠 頑丈」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マスターロックといえばこの南京錠!
創業者Harry Sorefが「銀行の金庫のドアや戦艦と同じように、南京錠も作れないだろうか」と開発、特許取得した積層ラミネート式南京錠。
非常にに頑丈なつくり
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
本体は積層ラミネート式。非常にに頑丈なつくりです
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックル部にカバーがあるシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして
ケーブル長(m)1.8
本体厚さ(mm)33
対応パドロック対応数:4
本体高さ(mm)69
穴径(mm)8
本体幅(mm)73
ケーブル径(Φmm)4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
関連キーワード