旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
本体正面に鍵穴があり、鍵の操作もラクラク。
鍵3本付
用途海外への旅行時などに
幅(mm)30
寸法A(mm)3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)11
規格寸法(mm)25
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
本体は優れた強度の積層ラミネート式
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵4本付
ロックキー式
3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質シャックル:鋼、本体:ステンレス
幅(mm)48
材質(本体)ステンレス
つる径(Φmm)7
材質(吊)鋼
4つの数字を組み合わせて好きな暗証番号に簡単にセット・リセットできます
1-1/2インチ(38ミリメートル)の優れた強度のメタルボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
クリック感があり番号を合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)ABSプラスチック
幅(mm)38
色ブラック
つる径(Φmm)6
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます
パスワードの組み合わせは2500万とおり!
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
2か所の突起付リングで合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック
幅(mm)64
色ブラック
つる径(Φmm)6
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
使う場所や用途に合わせて長さ調整が可能です(6cm~15cm)
本体はシャックルから取り外し可能
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
本体とシャックル部分は設置場所に傷をつけにくくするビニールコーティング仕様
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
マスターロックといえばこの南京錠!
創業者Harry Sorefが「銀行の金庫のドアや戦艦と同じように、南京錠も作れないだろうか」と開発、特許取得した積層ラミネート式南京錠。
非常にに頑丈なつくり
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造
※鍵2本付
ロックキー式
南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度)
ダイヤルを自由に設定することができます
本体は耐久性のあるメタル構造
ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
ロックダイヤル式
こんなお得な商品も!
キーボックス プッシュ式 南京錠型
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス
使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます
押しやすい大きなキーボタン
本体は耐久性のあるメタル構造
背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様
庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式
材質シャックル:クロム、本体:亜鉛
幅(mm)79
奥行(mm)12
つる径(Φmm)10
こんなお得な商品も!
ロックアウトキー
モノタロウ
¥1,268~
税込¥1,395~
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
高さ(mm)45
つる径(Φmm)6
言語表示日本語
材質(ツル)絶縁材
ツル長(mm)38
シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)35
高さ(mm)48
つる径(Φmm)5
言語表示日本語
材質(ツル)ステンレス鋼
ツル長(mm)38
関連キーワード