2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番238-9878 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19 排気方向前方
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 トラスコ品番215-0654 全長(mm)425 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口PT1/4 ストローク数(回/分)0~1200 ストローク長(mm)45 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13 排気方向前方
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷