- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エナパック
- 3ページ目
3ページ目: エナパックのすべての商品
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。
ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。
ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
トラスコ品番852-0142
質量(kg)7
最高使用圧力(MPa)【高圧】70
最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4
吐出口径3/8(NPT)
1個
¥94,980
税込¥104,478
30日以内出荷
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質アルミ
アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
非常に軽量な為、持ち運びに便利です。
圧力計が付属しています。
商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース
材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)
ポンプ【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)1800
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール
仕様ISO9001認証取得工場製
付属品メスカプラー(CR-400)
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
配管口径3/8-18NPT
単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
小型軽量で持ち運び可能
荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式
シンプル設計で操作が簡単
質量(kg)約2.3
受圧面積(cm2)50.2
温度補償(℃)0~50
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール
種類その他ポンプ
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)16
質量(kg)3.6
受圧面積(cm2)33.77
必要油量(cm3)52.3
スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004
能力(kN)113.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
単動スプリング戻り型シリンダです。
狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャはメッキが施されています。
メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。
シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。手動ポンピング作業約20%負荷軽減
用途持ち運びし易さと強靭性を追求した可搬用ハンドル装備
トラスコ品番455-0056
材質本体:スチール
質量(kg)10.7
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)3.4
吐出量(mL/回)低圧:16.38高圧:2.46
吐出口径(NPT)3/8
有効油量(cm3)2195
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
操作力(N)(最大ハンドル)667
ねじ外径(mm)32
能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
バルブ種類方向制御弁
ストローク(mm)44
全長(mm)(最短)99
質量(kg)5
内径(Φmm)60.3
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)28.6
必要油量(cm3)126
能力(kN)200
1個
¥46,980
税込¥51,678
20日以内出荷
ストローク(mm)38
質量(kg)4.5
最高使用圧力70MPa
受圧面積(cm2)14.4
必要油量(cm3)55
能力(kN)101
1個
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
ストローク(mm)42
質量(kg)2.8
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)17.9
必要油量(cm3)75
能力(kN)125
1個
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36
能力(kN)押/34.3引/16.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
14日以内出荷