特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単動/複動ボディネジシリンダ エナパック単動/複動ボディネジシリンダエナパック
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷から79日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
単動/複動ブロックシリンダ エナパック単動/複動ブロックシリンダエナパック
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
小型ピストン式圧力スイッチ エナパック小型ピストン式圧力スイッチエナパック
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.使用温度範囲-25~+85℃耐電圧AC100V(1分間)再現性±1%F.S.
高圧継手 カップリング エナパック高圧継手 カップリングエナパック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状カップリング最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
ロータリーカプリング エナパックロータリーカプリングエナパック
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
最高使用圧力21MPa仕様単動用質量(kg)0.3最高使用温度(℃)61
レギュラーカプラセット エナパックレギュラーカプラセットエナパック
12,980税込14,278
1個
29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70種別オス・メスセット品質量(g)90常用温度(℃)-20~+80流量(L/min)5
ユニオンホース エナパックユニオンホースエナパック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
形状ユニオン接続ねじ種類G
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ エナパックミニセンターホールシリンダ HCSシリーズエナパック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
マニホールド アウトブロック エナパックマニホールド アウトブロックエナパック
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
口径(油口)NPT3/8
マニホールド 4ホウブランチ エナパックマニホールド 4ホウブランチエナパック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様B型4連ブランチ質量(kg)2.3口径(油口)NPT3/8
マニホールド エナパックマニホールドエナパック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパックポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁エナパック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類NPT流量(L/min)(許容)15バルブ種類方向制御弁
ブルドン管式圧力スイッチ エナパックブルドン管式圧力スイッチエナパック
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
接点マイクロスイッチ上限SPDT耐電圧AC1500V(1分間)精度(設定)3%F.S.再現性±1%F.S.接点仕様許容量/AC250V15A(負荷抵抗)
ピストン式圧力スイッチ エナパックピストン式圧力スイッチエナパック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から39日以内出荷
使用温度範囲-20~80℃接点マイクロスイッチ上限SPDT構造IP66再現性±2%F.S.接点仕様(切断差)10%F.S.最高使用頻度(回/min)60
バンタムカプラ ダストキャップ エナパックバンタムカプラ ダストキャップエナパック
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
他社対応カプラ エナパック他社対応カプラエナパック
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
スプリングロックシリンダ エナパックスプリングロックシリンダエナパック
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
ストローク(mm)2.2質量(kg)0.5最高使用圧力(MPa)35受圧面積(cm2)3.2必要油量(cm3)0.7保持力(kN)(最大)12
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
349,800税込384,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
339,800税込373,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0081ストローク(mm)206質量(kg)89高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
エナパック ポータブルプレスセット エナパックエナパック ポータブルプレスセットエナパック
469,800税込516,780
1台
60日以内出荷
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ エナパック低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズエナパック
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
低床多段式シリンダです。シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。狭い場所でのジャッキアップに。
作動方式単動式
高圧継手 Tカタニップル エナパック高圧継手 Tカタニップルエナパック
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
形状ティー管接続口径NPT3/8適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類NPT
シリンダ 90度Vベース エナパックシリンダ 90度Vベースエナパック
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
シリンダ 3本爪ヘッド エナパックシリンダ 3本爪ヘッドエナパック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
シリンダ 2本爪ヘッド エナパックシリンダ 2本爪ヘッドエナパック
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
シリンダ 2山クレビス エナパックシリンダ 2山クレビスエナパック
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
シリンダ 1山クレビス エナパックシリンダ 1山クレビスエナパック
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
シリンダ エナパックシリンダエナパック
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
6角穴付ボルト エナパック6角穴付ボルトエナパック
699税込769
1個
30日以内出荷
油圧レンチ エナパック油圧レンチエナパック
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
油圧プーラ エナパック油圧プーラエナパック
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷
足踏スイッチ エナパック足踏スイッチエナパック
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
高圧継手 径違いソケット エナパック高圧継手 径違いソケットエナパック
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
形状ソケット管接続口径NPT3/8×NPT1/4最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
高圧継手 角長ニップル エナパック高圧継手 角長ニップルエナパック
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
形状ニップル管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70
高圧継手 ユニオン エナパック高圧継手 ユニオンエナパック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
形状ユニオン
高圧継手 メスオスソケット エナパック高圧継手 メスオスソケットエナパック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
高圧継手 プラグ エナパック高圧継手 プラグエナパック
699税込769
1個
30日以内出荷
形状プラグ
高圧継手 ナカニップル エナパック高圧継手 ナカニップルエナパック
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
形状ティー管接続口径NPT3/8適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類NPT
高圧継手 スチールチューブ エナパック高圧継手 スチールチューブエナパック
6,398税込7,038
1セット(2本)
7日以内出荷から30日以内出荷
材質スチール長さ(mm)2000×2本