種類その他ポンプ
騒音値(dB)88
吐出量(L/min)無負荷:2、70MPa:0.25
空気消費量(NL/min)283~1000
吐出量(cm3/ストローク)無負荷:2.0、70MPa:0.25
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064
質量(kg)8.2
設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7
適合シリンダ単動
運転音(dB)(A)76
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa
トラスコ品番852-0146
材質強化プラスチック
質量(kg)11
適合シリンダ複動
作動音(dB)76
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。
トラスコ品番455-0048
材質スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38
有効油量(L)0.6
吐出口径NPT3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。
用途ジャッキアップ作業に。
最高使用圧力70MPa
カップリングエナパックCR400
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。
用途ジャッキアップ作業に。
最高使用圧力70MPa
カップリングエナパックCR400
関連キーワード