カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エナパック
- INAX(LIXIL)(3)
- omron(オムロン)(7)
- イワタニ(5)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(4)
- クリスタルアイ(3)
- サカエ(1)
- ダイヤトレンド(20)
- ツボ万(2)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- マリンテック(2)
- 修理(3)
- 新富士バーナー(3)
- 日立産機システム(2)
- 本多電子(3)
- 椿本チエイン(2)
- 空研(3)
- ブランドをもっと見る
「kw2000」の検索結果
特価
関連キーワード

エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ
エナパック¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。用途モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子。電圧(V)AC:100(単相)。出力(kW):0.35。回転数(min
エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ
エナパック¥381,810税込¥419,9911個46日以内出荷・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。用途モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子。電圧(V)AC:100(単相)。出力(kW):0.35。回転数(min┣sup┫-1┣/sup┫):2000 油用ポンプ 最高使用圧力MPa:70/1(高圧/低圧)。吐出量(L/min):0.2/2.0 (高圧/低圧) 操作方法 リモコンスイッチ質量(kg)8.5有効油量(L)0.8特性4方3位置手動弁圧力保持機能あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら