エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ
・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。
・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。
・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。
・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。
・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。
- 用途
- モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子
電圧(V)AC:100(単相)
出力(kW):0.35
回転数(min┣sup┫-1┣/sup┫):2000 油用ポンプ 最高使用圧力MPa:70/1(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.2/2.0 (高圧/低圧) 操作方法 リモコンスイッチ
- 質量(kg)
- 8.5
- 有効油量(L)
- 0.8
- 特性
- 4方3位置手動弁圧力保持機能あり
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















