エナパック PE301/PE302シリーズ 超小型電動油圧油用ポンプ
・軽量でコンパクトな可搬性に優れた電動油用ポンプです。
・持ち運びしながら、全方向で使用できる電動油用ポンプです。
・エアベントを必要としない、密閉された特殊構造の油タンクは防塵性に優れ、過酷な環境にも対応できます。
・作業効率の良い、高低圧自動2段切換え油用ポンプです。
・全機種にリモートスイッチと圧力計、肩掛けベルトが標準装備されています。
・単動シリンダ用油用ポンプに圧力スイッチが標準装備されており、圧力スイッチの設定圧力でモータが停止し、油温上昇と過負荷の防止に有効です。
- 用途
- モーター(50/60Hz)整流子 絶縁種別型式:E種整流子
電圧(V)AC:100(単相)
出力(kW):0.35
回転数(min<sup>-1</sup>):2000 油用ポンプ 最高使用圧力MPa:70/1(高圧/低圧)
吐出量(L/min):0.2/2.0 (高圧/低圧) 操作方法 リモコンスイッチ
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です全7種類を絞り込む
質量(kg)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























