エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除
使用圧力(MPa)~0.8
ポンプカスケードポンプ
吸水量(L/min)0.5~6
関連資料(28.64MB)
バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
用途防除
質量(kg)3.9
タンク容量(L)薬液:15
最高圧力(MPa)0.4
連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)
バッテリーリチウムイオン電池
ポンプダイヤフラムポンプ
充電時間(分)40
関連資料(28.64MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
用途防除
燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
関連資料(28.64MB)
背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB)
巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
関連キーワード