商品豆知識
防爆仕様です。
非磁性です。
あらゆる火気厳禁での場所に使用可能です。
標準的なメンテナンス作業に適応した厳選37点セットです。
セット商品数37
トラスコ品番296-3213
質量(kg)10.5
1セット
¥619,800
税込¥681,780
9日以内出荷
トラスコ品番498-5958
セット内容1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10
材質ベリリウム銅合金
質量(g)300
1セット(10個)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。
逆側ではタイルはがしなどに適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
コンクリートなどのはつり作業に適しています。
フランジの固着などのはがしにも適しています。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
用途工場、防爆が必要な環境、工場、防爆が必要な環境
トラスコ品番498-5940
セット内容AMC1300、1304、1308、1312、1318、1322、1328/8、10、12、14、17、19、22(mm)
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)1.12
1セット(7個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
全長(mm)385
トラスコ品番102-6448
材質ベリリウム銅合金
質量(kg)1
1丁
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。
握りやすいグリップでバランスよく使用できます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
トラスコ品番325-5182
全長(mm)355
質量(kg)1
刃幅(mm)90
頭部長(mm)165
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7
認定取得米国認定機関FMRC
防爆スタンダード工具の11点セットです。
入組点数11
トラスコ品番498-5982
セット内容11点/コンビネーションプライヤー205mm AMCP-31、ハンドブラシ255mm AMCB-399、パテナイフ200mm AMCK-21、ナイフ175mm AMCK-1、ウォーターポンププライヤー255mm AMCP-39、プラスドライバー#2 AMCS-1099、マイナスドライバー5/16 AMCS-49、釘ぬきハンマー356mm AMCH-20FG、モンキーレンチ152mm AMCW-70、255mm AMCW-72、調節式パイプレンチ255mm AMCW-211
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)4.63
1セット(11個)
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
全長(mm)355
頭径(mm)25
頭部長(mm)140
トラスコ品番102-6476
材質ベリリウム銅合金
質量(g)680
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ