特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズいけうち
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:1ねじサイズR1/4材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
ねじサイズR1/4材質S303噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着質量(g)17.5
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズいけうち
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
コンパクトフラット形エアノズル いけうちコンパクトフラット形エアノズルいけうち
15,980税込17,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズいけうち
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
小噴量の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PTFE
微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.Sいけうち
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.13MB)
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント(自在継手) UTシリーズ いけうちボールジョイント(自在継手) UTシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
50°任意の方向に位置決め可能な自在継手。
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ いけうち直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズいけうち
1,498税込1,648
1個
欠品中
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズR1/8口径(Φmm)1孔数8材質PPS最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)120質量(g)4
扇形ノズル VVEAシリーズ いけうち扇形ノズル VVEAシリーズいけうち
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8質量(g)50
山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズ いけうち山形扇形ノズル(分解可能) Vシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能) いけうち空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能)いけうち
3,798税込4,178
1個
当日出荷
タンククリーナー Esseries いけうちタンククリーナー Esseriesいけうち
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質S303
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズいけうち
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズいけうち(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:5材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち標準充円錐ノズル SUS303製 メスいけうち
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
標準扇形ノズル いけうち標準扇形ノズルいけうち(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。ねじサイズR1/4角度(°)噴霧/90(0.3MPa)噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14常用圧力(MPa)0.3噴射角度90
タンククリーナー Esseries いけうちタンククリーナー Esseriesいけうち
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB)
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ いけうち直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズいけうち
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ いけうち多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズいけうち(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズR1/4材質S303耐熱温度(℃)400質量(g)70
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズいけうち
2,398税込2,638
1個
当日出荷
噴射幅42mmのエアーノズル。
ねじサイズR1/4口径(Φmm)1孔数16
充円錐ノズル SETOJetシリーズ いけうち充円錐ノズル SETOJetシリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8粒子径(μm)(平均)20~60質量(g)85
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズいけうち
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。
用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303
山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ いけうち山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズいけうち
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。
用途洗浄、冷却、消泡圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/2材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)
広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ いけうち広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズいけうち
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。全品禁油処理。
用途散布圧力(MPa)標準:0.015ねじサイズR1/8粒子径(μm)平均:850~1350
充角錐ノズル SUS303製 オス いけうち充角錐ノズル SUS303製 オスいけうち
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
ノズルチップ いけうちノズルチップいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.S いけうち微霧発生ノズル/小噴量空円錐方-サクション- BIMK.Sいけうち
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)
タンククリーナー SRseries いけうちタンククリーナー SRseriesいけうち
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L使用圧力(MPa)(推奨)0.15~0.5耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)