特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンククリーナー SRseries いけうちタンククリーナー SRseriesいけうち
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。材質S316L使用圧力(MPa)0.15~0.5噴射角度360耐熱温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズいけうち(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズいけうち
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/8孔数8材質S316L相当最高使用圧力(kPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)7
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製 いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製いけうち
26,980税込29,678
1個
欠品中
噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR1/4口径(Φmm)1.2孔数16材質S304最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)140
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズいけうち
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズいけうち
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,498税込4,948
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
充角錐ノズル SUS303製 メス いけうち充角錐ノズル SUS303製 メスいけうち
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
噴霧調整100°種類充角錐常用圧力(MPa)0.2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製いけうち
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製いけうち
17,980税込19,778
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製いけうち
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうちワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オスいけうち
909税込1,000
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
タンククリーナー Rjseries いけうちタンククリーナー Rjseriesいけうち
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
標準充円錐ノズル いけうち標準充円錐ノズルいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント(自在継手) WUTシリーズ いけうちユニバーサルジョイント(自在継手) WUTシリーズいけうち
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
360°任意の方向に位置決め可能な自在継手
取付ねじ(入口側)R1/4、(出口側)Rc1/4材質SCS13(アダプター)、S303(ボルト)、S304(Eリング)、NBR(Oリング)質量(g)146
ワンタッチ形コネクター INCOシリーズ いけうちワンタッチ形コネクター INCOシリーズいけうち
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ノズルを取付けることでワンタッチ着脱可能にするコネクター
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズいけうち
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/4孔数8
直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ いけうち直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズいけうち
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
ねじサイズR1/2噴射角度400口径(Φmm)1孔数156材質S304質量(g)1100
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズいけうち
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数6最高使用圧力(kPa)100
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズR1/2口径(Φmm)3孔数8最高使用圧力(kPa)100
空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズいけうち
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ いけうち直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズいけうち
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)125
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ いけうち直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズいけうち
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズRc1/8材質セラミック(チップ)、S303(その他)質量(g)150
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ いけうち直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズいけうち
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)1ねじサイズR1/2材質S303質量(g)52
直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ いけうち直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)1ねじサイズR3/8材質PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)
充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズいけうち
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520
山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズいけうち
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズいけうち
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.7ねじサイズRc3/4材質S303噴射角度(標準圧力時)180ストレーナー装着質量(g)370
多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズいけうち
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズいけうち
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。
用途研磨圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズいけうち
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。
用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3材質セラミック(チップ)、S303(その他)
山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズいけうち
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ボタ落ちしにくい。反応(応答性)の良い制御が可能。制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。
用途塗布、調湿圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズRc1/8材質セラミック(チップ)、S303(その他)
偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズいけうち
839税込923
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズ いけうち山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)