種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズR1/4
角度(°)噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)
トラスコ品番391-8220
全長(mm)25
質量(g)16
種類扇型
六角対辺(mm)14
常用圧力(MPa)0.3
噴射角度90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度120°(0.2MPa時)
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
ねじサイズR1/4
材質ステンレス
全長(mm)25
質量(g)21
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3
材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
種類充円錐
常用圧力(MPa)0.2
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)0.2
種類充円錐
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)21.5
質量(g)1.8
六角対辺(mm)12
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
ねじサイズR1/8
シャワー種類噴霧
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄
圧力(MPa)標準:3
材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
種類充円錐
常用圧力(MPa)0.2
種類充角錐
常用圧力(MPa)0.2
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3
ねじサイズR1/4
材質S303
質量(g)20
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番114-4836
幅(mm)42
全長(mm)35
材質/仕上PPS
質量(g)9
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0
適合流体コンプレッサーエア
ノズル取付口R1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
用途洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.3
材質S303
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
ねじ径R1/4
ノズル取付部R1/4
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)1.0
トラスコ品番364-0663
質量(g)2
種類ラウンド型
空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類ラウンド型
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303
ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
質量(g)50
区分【噴量】30
ストレーナーW(装備)
ねじサイズR1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
広角(°)15
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
噴射角度80(°)(標準圧力時)
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
材質S303
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.3
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303
ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)(平均)20~60
質量(g)85
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質S303
粒子径(μm)(平均)20~100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ