48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2 材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン) 粒子径(μm)(平均)290~520
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2 ねじサイズR1/4 材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン) 粒子径(μm)(平均)290~520 質量(g)13
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度80(°)(標準圧力時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8571 材質ステンレス 角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌日出荷



1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2 材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン) 噴射角度(標準圧力時)65 粒子径(μm)(平均)290~520
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 常用圧力(MPa)0.2 種類充円錐
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303 ねじサイズ(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8 粒子径(μm)(平均)20~60 質量(g)85
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途加湿、冷却、散布 圧力(MPa)標準:0.3 材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度(標準圧力時)70 ストレーナー装着 質量(g)17.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿 圧力(MPa)標準:0.7 ねじサイズR1/4 材質S303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿 圧力(MPa)標準:1 ねじサイズR1/4 材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー) 噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
標準操作圧力(MPa)0.2 ねじサイズR1/4 材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン) 噴射角度(標準圧力時)65 粒子径(μm)(平均)290~520 質量(g)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いけうち広角充円錐ノズル
エコ商品
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 トラスコ品番229-8583 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


いけうち標準充円錐ノズル
エコ商品
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):1.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●ねじ寸法:R1/8●メーカー正式品番:1/8M JJXP 015 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8549 アズワン品番67-2200-57
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545 アズワン品番67-2200-46
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

。スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580 アズワン品番67-2200-44
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):80(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):10(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 10 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8576 アズワン品番67-2200-45
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:Rc3/8●寸法(mm)(全長×外径):43×20●メーカー正式品番:3/8F JJXP 070 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8542 アズワン品番67-2200-39
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。 トラスコ品番198-3153 角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時) 噴霧量(L/min)3(0.2MPa時) 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546 アズワン品番67-2200-58
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷