「フラットエアノズル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR3/8
全長×幅W(mm)90×121
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番485-0661
質量(g)62
種類フラット
空気消費量(NL/min)1250(0.3時)
ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番393-8671
材質PPS樹脂
質量(g)30
種類フラット
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル長(mm)90
孔径(Φmm)×数1.0×16
耐熱温度(℃)130
空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/4
ノズル幅(mm)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類フラット
ねじ径R1/8
トラスコ品番364-0710
幅(mm)24
全長(mm)30
質量(g)4
空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)
ノズル取付部R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番114-4836
幅(mm)42
全長(mm)35
材質/仕上PPS
質量(g)9
使用空気圧力(MPa)0.7
ノズル口径(Φmm)1.0
適合流体コンプレッサーエア
ノズル取付口R1/4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズR1/4
口径(Φmm)1.2
孔数16
材質S304
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
質量(g)140
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4841
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。
材質ステンレス鋼(SUS316L)
幅(mm)42
全長(mm)35
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)35
耐熱温度(℃)400℃
適合流体コンプレッサーエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状コンパクトフラット形
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口R1/4
ノズル取付口R1/4
関連キーワード