ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。
工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。
ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。
世界最高品質の濡れない霧を発生させます。
乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止
タンク容量(L)18
材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.4
加湿能力(L/H)2.4
粒子径(μm)7.5(平均)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400
ノズル数1
1台
¥339,000
税込¥372,900
7日以内出荷
関連キーワード