カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(4)
  • コノエ(239)
  • SMC(195)
  • BIGM(丸山製作所)(167)
  • ParkerTAIYO(101)
  • PISCO(ピスコ)(39)
  • プロトブレンボ(30)
  • 空調服(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • ホンダ(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • NAKANO(17)
  • KTM(16)
  • 岩田製作所(15)
  • THK(13)
  • エスコ(12)
  • SAMTEC(12)
  • CKD(10)
  • KITO(キトー)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6s-30」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうちその他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズいけうち
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズ いけうち直進ノズル(自在継手付き) UT+CPシリーズいけうち
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)125
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ いけうち直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズいけうち
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)1ねじサイズR1/2材質S303質量(g)52
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズ いけうち直進ノズル(丸底仕様) CCRPシリーズいけうち
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)2材質S303
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
充角錐ノズル SSXPシリーズ いけうち充角錐ノズル SSXPシリーズいけうち
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2材質S303
狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち狭角充円錐ノズル NJJPシリーズいけうち
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち広角充円錐ノズル BBXPシリーズいけうち
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:0.7ねじサイズR1/4材質S303
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち広角山形扇形ノズル YYPシリーズいけうち
829税込912特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
1,198税込1,318
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズいけうち
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)
中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち中噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製いけうち
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
関連キーワード
ms-30 パッド特集