カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- brother(ブラザー)(4)
- CF POSH(7)
- MAZDA(マツダ)(118)
- TRUSCO(2)
- アキュレイト(2)
- エスコ(2)
- スバル(7)
- トヨタ(11)
- ナイキ(2)
- ナビス(アズワン)(8)
- ニッサン(2)
- ファーステック(2)
- ホンダ(14)
- ヤンマー(2)
- 三菱ふそう(9)
- 日野自動車(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ
いけうち¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°
いけうち¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:65(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVEシリーズ
いけうち¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。ステンレス製で耐久性、耐熱性に優れる。耐摩耗性に優れたセラミックチップを採用。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(リティーナー)、S316L相当(キャップ、アダプター)、FEPM(パッキン)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら