三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
- 用途
- 洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。
- 材質
- ステンレス鋼303
- 角度(°)
- 噴霧:65(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全23種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ

























