曜日別特売

ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65°

ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65° - いけうちワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65° - いけうちワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 65° - いけうち

簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。

角度(°)
噴霧:65(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061872171/4MINVE65117S303(FEPM)S316LIN153-68301/4M INVE 65117 S303(FEPM)+S316L-IN11.7(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061884681/4MINVE6559S303(FEPM)S316LIN153-62231/4M INVE 6559 S303(FEPM)+S316L-IN5.90(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061901481/4MINVE6536S303(FEPM)S316LIN153-61961/4M INVE 6536 S303(FEPM)+S316L-IN3.60(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061904371/4MINVE65157S303(FEPM)S316LIN153-68271/4M INVE 65157 S303(FEPM)+S316L-IN15.7(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061904891/4MINVE6539S303(FEPM)S316LIN153-75391/4M INVE 6539 S303(FEPM)+S316L-IN3.90(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061908661/4MINVE6531S303(FEPM)S316LIN153-68081/4M INVE 6531 S303(FEPM)+S316L-IN3.10(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
061913291/4MINVE6578S303(FEPM)S316LIN153-61771/4M INVE 6578 S303(FEPM)+S316L-IN7.80(0.3MPa)
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする