カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
- いけうち
- AWJ(1)
- DELTRON(1)
- onsemi(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(7)
- TARSONS(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- トヨタ(2)
- ミドリ安全(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
標準扇形ノズル VVPシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
高圧均等扇形ノズル VNPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 40°
いけうち¥949税込¥1,0441個翌々日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途高圧洗浄:自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、その他工業洗浄や脱脂材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)16.5六角対辺(mm)12角度(°)噴霧:40(3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°
いけうち¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
制御機構付き扇形ノズル SO-Vシリーズ(セラミックチップ入り) ステンレス鋼303製 1/8メス 40°
いけうち¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。用途塗布:離型剤、潤滑剤、味付け。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズRc1/8
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 40°
いけうち¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。角度(°)噴霧:40(0.3MPa)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら