いけうち
ワンタッチ着脱均等扇形ノズル INVEシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス 40°
簡単脱着でメンテナンス時間を大幅に短縮します。
取り外し後にチップやパッキンが脱落しません。
角度(°)
噴霧:40(0.3MPa)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-6188
153-6806
153-6822
153-6855
153-7497
153-7522
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06187260
1/4MINVE4036S303(FEPM)S316LIN
153-6188
1/4M INVE 4036 S303(FEPM)+S316L-IN
3.60(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06187427
1/4MINVE40117S303(FEPM)S316LIN
153-7522
1/4M INVE 40117 S303(FEPM)+S316L-IN
11.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188617
1/4MINVE4023S303(FEPM)S316LIN
153-7497
1/4M INVE 4023 S303(FEPM)+S316L-IN
2.30(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06188836
1/4MINVE4078S303(FEPM)S316LIN
153-6806
1/4M INVE 4078 S303(FEPM)+S316L-IN
7.80(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06189807
1/4MINVE40157S303(FEPM)S316LIN
153-6822
1/4M INVE 40157 S303(FEPM)+S316L-IN
15.7(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
06191146
1/4MINVE4059S303(FEPM)S316LIN
153-6855
1/4M INVE 4059 S303(FEPM)+S316L-IN
5.90(0.3MPa)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください