低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)21.5
質量(g)1.8
六角対辺(mm)12
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
ねじサイズR1/8
シャワー種類噴霧
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。全品禁油処理。
用途散布
圧力(MPa)標準:0.015
ねじサイズR1/8
粒子径(μm)平均:850~1350
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.15
関連キーワード