用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質SUS304
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
材質SS400
規格JIS10K
呼び圧力1.4MPa
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
型BL型
使用圧力20K
呼び圧力20K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型BL型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力5K
呼び圧力5K
材質鋼製(白)
使用圧力10K
呼び圧力10K
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型BL型
使用圧力20K
穴数8
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴数8
呼び圧力20K
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプブラインド
使用圧力(kPa)10
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)24
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)5
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)10
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番522-0068
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)22
タイプブラインド
呼び径12
呼び径(A)300
外径(mm)430
使用圧力(kPa)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
使用圧力20K
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力10K
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
型SOP型
使用圧力10K
ガスケット座厚(f)(mm)3
呼び圧力10K
型SOP型
使用圧力16K
呼び圧力16K
関連キーワード