6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)4420 高さ(mm)2385
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
高さ(mm)2385 奥行(mm)3050 間口(mm)3580 床面積(m2)10.92 基礎換気口付基礎工事別途 扉形式引き戸
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)3050 高さ(mm)2385 扉形式シャッター(縦型)
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)6100 高さ(mm)2385
1台
569,800 税込626,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)6940 高さ(mm)2385
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)