カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- イナバ
- APEM(1)
- KSフィルター(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- MAZDA(マツダ)(12)
- PALL(ポール)(1)
- PROST's(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- SMC(27)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コンパクトツール(7)
- タンガロイ(5)
- ニチアス(1)
- ノーブランド(1)
- マルヤス電業(8)
- ミツビシ(17)
- 三菱電機(3)

シンプリー MJX(間口1100mm)
イナバ¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。間口(mm)1100ブロック数4扉形式引き戸